AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA287714 CAT5E UTP 1m Patch UTP CAT5E

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA287714 CAT5E UTP 1m Patch UTP CAT5E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo collegamento 1 - Spina(maschio)

  • Collegamento 1 - RJ45 8 (8)

  • Collegamento 2 - RJ45 8 (8)

  • Tipo collegamento 2 - Spina(maschio)

  • Lunghezza del cavo - 1 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978107889

Codice prodotto

FRA287714

Cod. produttore

287714

Produttore

FRA

Tipo collegamento 1:

Spina(maschio)

Collegamento 1:

RJ45 8 (8)

Collegamento 2:

RJ45 8 (8)

Tipo collegamento 2:

Spina(maschio)

Lunghezza del cavo:

1 m

Con resistenza terminale:

no

Schermato:

no

Bretella di collegamento di categoria 5e U/UTP con connettori Keystone RJ-45, lunghezza 1m.Le caratteristiche soddisfano i requisiti di CAT 5e Classe D fino a 100 MHz secondo gli standard ANSI/TIA 568.2-D e ISO/IEC 11801.Il diametro ridotto e il boot morbido migliorano la manovrabilita dei patch cord in applicazioni a media e alta densita, idonea per applicazioni Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ab).