AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA287702 OPC8I90C-SA-DP CAVO 8 FO 90M IN ST DUP

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA287702 OPC8I90C-SA-DP CAVO 8 FO 90M IN ST DUP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Monomodale 9/125

  • Categoria - OS2

  • Numero di fibre - 8

  • Tipo di costruzione - Loose

  • Numero di fibre per nucleo - 8

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978107483

Codice prodotto

FRA287702

Cod. produttore

287702

Produttore

FRA

Tipo di fibra:

Monomodale 9/125

Categoria:

OS2

Numero di fibre:

8

Tipo di costruzione:

Loose

Numero di fibre per nucleo:

8

Impermeabile longitudinalmente:

no

Con protezione anti-roditori:

no

Colore della guaina esterna:

Giallo

Impermeabile trasversalmente:

no

Con serracavo:

no

Cavo privo di metalli:

Resistente ai raggi UV:

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Soffiata:

no

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

Nessuno

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Resistente agli agenti chimici:

no

Diametro esterno approssimativo:

4 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

35 mm

Max. resistenza alla trazione durante l'installazione:

35 kN

Idoneo per posa interrata:

no

Geometria del cavo:

Tondo

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-21 (Cat A F / R):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-22 (Cat A):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-23 (Cat B):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-25 (Cat D):

no

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Senza alogeno secondo IEC 60754-1:

no

Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:

no

Senza alogeno secondo IEC 60754-3:

no

Cavo in fibra ottica monomodale da interno, con 8 fibre e lunghezza 90 m, dotato di 4 stacchi da 10m connettorizzati ogni 20m con SC/APC Duplex e sistema di trazione PULL.Molto utile per stendere la fibra su una montante e portare i servizi su 2 fibre per ciascuno di 4 piani, in particolar modo negli impianti GPON delle strutture ricettive.Rispetta i requisiti della classe Cca secondo la normativa CPR EN 50575.