FRACARRO - FRA287699 PSU1220J ALIMENTATORE 12V 2A JACK - 287699

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di ingresso - 207...253 V
Tensione di uscita - 12...12 V
Corrente di uscita - 2000 mA
Tipo di tensione di uscita - DC
Collegamento - Spina(maschio)
Confezione
1 PZ
EAN
8016978107438
Codice prodotto
FRA287699
Cod. produttore
287699
Produttore
FRA
Tensione di ingresso:
207...253 V
Tensione di uscita:
12...12 V
Corrente di uscita:
2000 mA
Tipo di tensione di uscita:
DC
Collegamento:
Spina(maschio)
Stabilizzato:
sì
Metodo di montaggio:
Parete


