AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA287697 TDT24 Terminale di testa 24p - 287697

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA287697 TDT24 Terminale di testa 24p

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con connettore / giunto -

  • Tipo di connettore - SC

  • Numero di connettori / giunti - 24

  • Installabile a incasso - no

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978107360

Codice prodotto

FRA287697

Cod. produttore

287697

Produttore

FRA

Con connettore / giunto:

Tipo di connettore:

SC

Numero di connettori / giunti:

24

Installabile a incasso:

no

Colore:

Grigio

Con scomparto avvolgicavo:

Montaggio superficiale:

Installabile incassato in canale:

no

Installabile in Torretta a pavimento / sotto pavimento:

no

Tipo di fissaggio:

Vite

Piastra centrale:

Con placca:

no

Con campo testo:

no

Serracavo:

Direzione di uscita:

Parte inferiore

Coperchio antipolvere:

Coperchio a cerniera

Larghezza del dispositivo:

320 mm

Profondità del dispositivo:

240 mm

Altezza del dispositivo:

100 mm

Terminale di testa in materiale plastico predisposto per 24 connettorizzazioni SC/APC.