AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA287684 RK9U 64PW RACK9U 600x450 PRO WALL

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA287684 RK9U 64PW RACK9U 600x450 PRO WALL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Superfice di montaggio - Lato fronte

  • Tipo di profilo / guida - A forma di L

  • Numero di porte - 1

  • Modello - Con telaio fisso

  • Numero di unità rack - 9

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978107223

Codice prodotto

FRA287684

Cod. produttore

287684

Produttore

FRA

Superfice di montaggio:

Lato fronte

Tipo di profilo / guida:

A forma di L

Numero di porte:

1

Modello:

Con telaio fisso

Numero di unità rack:

9

Dimensione modulare (Passo):

19 pollici

Tipo di ventilazione:

Nessuno

Profondità:

485 mm

Altezza:

450 mm

Larghezza:

600 mm

Con porta frontale:

Con piastra di chiusura superiore:

Grado di protezione (IP):

IP00

Smontabile:

Con messa a terra:

Colore:

Nero

Con pareti laterali:

Materiale:

Acciaio

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Numero RAL:

9005

L armadio Rack 19 600x450 9U PRO WALL e stato pensato per ambienti di dimensioni ridotte dove e necessario risparmiare spazio, garantendo rapidita nel fissaggio e facilita di accesso per l installazione di apparati e per la manutenzione. Il tetto areato e predisposto per il montaggio di ventole, feritoia passacavi e di staffa per il fissaggio a parete.