AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA287669 RKA RR1000 RIPIANO REG.P1000 - 287669

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA287669 RKA RR1000 RIPIANO REG.P1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità rack - 1

  • Tipo di connessione - Altri

  • Numero di posti vuoti per connettori - 0

  • Con prese / attacchi - no

  • Versione EMC (compatibilità elettromagentica) - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978107070

Codice prodotto

FRA287669

Cod. produttore

287669

Produttore

FRA

Numero di unità rack:

1

Tipo di connessione:

Altri

Numero di posti vuoti per connettori:

0

Con prese / attacchi:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Ripiano regolabile per armadi rack con profondita fino a 1000 mm, con fissaggio ai 4 montanti, per il supporto di apparecchiature non predisposte per l alloggiamento a 19 .