AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA287622 PSU1215TS ALIM.12V 1,5A M-JACK

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA287622 PSU1215TS ALIM.12V 1,5A M-JACK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di ingresso - 207...253 V

  • Tensione di uscita - 12...12 V

  • Corrente di uscita - 1500 mA

  • Tipo di tensione di uscita - DC

  • Collegamento - Spina(maschio)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978106226

Codice prodotto

FRA287622

Cod. produttore

287622

Produttore

FRA

Tensione di ingresso:

207...253 V

Tensione di uscita:

12...12 V

Corrente di uscita:

1500 mA

Tipo di tensione di uscita:

DC

Collegamento:

Spina(maschio)

Stabilizzato:

Metodo di montaggio:

Parete

Alimentatore 12V 1,5A su connettore Jack Maschio (2,1x5,5x12, interno positivo, esterno negativo) e spina europea.