FRACARRO - FRA287620 PA4ME PART 4OUT 5-2400 MOR EST - 287620

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Su guida
Frequenza - 5...2400 MHz
Collegamento - Crimpatura
Numero di uscite - 4
Max perdita di inserzione - 8 dB
Confezione
1 PZ
EAN
8016978106189
Codice prodotto
FRA287620
Cod. produttore
287620
Produttore
FRA
Modello:
Su guida
Frequenza:
5...2400 MHz
Collegamento:
Crimpatura
Numero di uscite:
4
Max perdita di inserzione:
8 dB
Alimentazione remota possibile:
sì
Partitore a morsetto a 4 vie da palo della serie PAM in banda TV e Satellite (5-2400MHz) su contenitore BOM da esterno, con fascetta di fissaggio al palo inclusa.


