AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA287614 PSU1430F ALIMENTATORE 14V 3A F

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA287614 PSU1430F ALIMENTATORE 14V 3A F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978106066

Codice prodotto

FRA287614

Cod. produttore

287614

Produttore

FRA

Alimentatore 14V 3,0A su connettore F Maschio e spina europea.