FRACARRO - FRA287609 GW-SYW-KEY Adat.Key.GEW SYSTEM BI - 287609

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Presa terminale
Metodo di montaggio - Incasso in mobili
Numero di moduli - 1
Copertura - Altri
Tipo di fissaggio - Montaggio a innesto
Confezione
10 PZ
EAN
8016978105618
Codice prodotto
FRA287609
Cod. produttore
287609
Produttore
FRA
Modello:
Presa terminale
Metodo di montaggio:
Incasso in mobili
Numero di moduli:
1
Copertura:
Altri
Tipo di fissaggio:
Montaggio a innesto
Colore:
Bianco
Superficie:
Verniciato
Tipo di superficie:
Opaco
Materiale:
Plastica


