AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA287597 FTTH-EXT-FRAME Cornice ext.503 (FTTH) - 287597

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA287597 FTTH-EXT-FRAME Cornice ext.503 (FTTH)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Multimediale (es. TV+SAT+RADIO)

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Numero di moduli - 1

  • Copertura - Altri

  • Tipo di fissaggio - Montaggio a innesto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978105502

Codice prodotto

FRA287597

Cod. produttore

287597

Produttore

FRA

Modello:

Multimediale (es. TV+SAT+RADIO)

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Numero di moduli:

1

Copertura:

Altri

Tipo di fissaggio:

Montaggio a innesto

Tipo di superficie:

Opaco

Materiale:

Plastica

Cornice esterna per impianto FTTH con adattatore SC/APC incluso