AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA287578 PLC 1x8 MINI Spl. ott.1x8 SC/APC MINI - 287578

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA287578 PLC 1x8 MINI Spl. ott.1x8 SC/APC MINI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Su guida

  • Collegamento - Altri

  • Max. perdita di derivazione - 10.9 dB

  • Numero di uscite - 8

  • Alimentazione remota possibile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978104734

Codice prodotto

FRA287578

Cod. produttore

287578

Produttore

FRA

Modello:

Su guida

Collegamento:

Altri

Max. perdita di derivazione:

10.9 dB

Numero di uscite:

8

Alimentazione remota possibile:

no

Partitore ottico PLC miniaturizzato a 8 vie adatto alla realizzazione dei ROE di edificio, con tecnologia planar waveguide che consente bassissime perdite d inserzione.Adatto per una distribuzione ottica a basso costo ed a alte prestazioni, si presta allutilizzo in innumerevoli tipologie installative.