AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA287574 PLC 1x12 Splitter ott.1x12 SC/APC

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA287574 PLC 1x12 Splitter ott.1x12 SC/APC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Su guida

  • Collegamento - Altri

  • Max. perdita di derivazione - 13.1 dB

  • Numero di uscite - 12

  • Alimentazione remota possibile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978104581

Codice prodotto

FRA287574

Cod. produttore

287574

Produttore

FRA

Modello:

Su guida

Collegamento:

Altri

Max. perdita di derivazione:

13.1 dB

Numero di uscite:

12

Alimentazione remota possibile:

no

Partitore ottico a 12 vie adatto alla realizzazione dei ROE di edificio, con tecnologia planar waveguide che consente bassissime perdite d inserzione.Adatto per una distribuzione ottica a basso costo ed ad alte prestazioni, si presta all utilizzo in innumerevoli tipologie installative.