AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA287566 CSOE_MINI_P Cent.Serv.Ott.plast_MINI

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA287566 CSOE_MINI_P Cent.Serv.Ott.plast_MINI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con connettore / giunto -

  • Tipo di connettore - SC

  • Numero di connettori / giunti - 24

  • Colore - Grigio

  • Montaggio superficiale -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978104123

Codice prodotto

FRA287566

Cod. produttore

287566

Produttore

FRA

Con connettore / giunto:

Tipo di connettore:

SC

Numero di connettori / giunti:

24

Colore:

Grigio

Montaggio superficiale:

Installabile incassato in canale:

no

Tipo di fissaggio:

Vite

Con campo testo:

Larghezza del dispositivo:

332 mm

Profondità del dispositivo:

155 mm

Altezza del dispositivo:

105 mm

Centro Stella Ottico di Edificio in materiale plastico (IP54) per impianti multiservizio FTTH (CEI306- 2), dotato di 48 spazi su cui alloggiare le bussole SC/APC.Si consiglia l installazione di massimo 6 STOA con giunzione a caldo su pig tail oppure di massimo 8 STOA con soluzione preconnettorizzata.