FRACARRO - FRA287565 QDSA-F QuadroDistr.Ottica.App


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Montaggio superficiale - sì
Tipo di fissaggio - Altri
Larghezza del dispositivo - 577 mm
Profondità del dispositivo - 100 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8016978104055
Codice prodotto
FRA287565
Cod. produttore
287565
Produttore
FRA
Colore:
Bianco
Montaggio superficiale:
sì
Tipo di fissaggio:
Altri
Larghezza del dispositivo:
577 mm
Profondità del dispositivo:
100 mm
Altezza del dispositivo:
407 mm
Quadro di Distribuzione dei Segnali di Appartamento (metallico) per impiantimultiservizio FTTH completo di staffe ed accessori (dimensioni 577x407x100mmesclusa la cornice)