AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA287552 PSU1225J ALIMENTAT.12V 2,5A JACK

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA287552 PSU1225J ALIMENTAT.12V 2,5A JACK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di ingresso - 207...253 V

  • Tensione di uscita - 12...12 V

  • Tipo di tensione di uscita - DC

  • Collegamento - Spina(maschio)

  • Stabilizzato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978103904

Codice prodotto

FRA287552

Cod. produttore

287552

Produttore

FRA

Tensione di ingresso:

207...253 V

Tensione di uscita:

12...12 V

Tipo di tensione di uscita:

DC

Collegamento:

Spina(maschio)

Stabilizzato:

Alimentatore 12V 2,5A su connettore Jack Maschio (2,1x5,5x11, interno positivo, esterno negativo) e spina europea.