AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
Presa

FRACARRO - FRA287538 AV-44D02 ADAT DEM AVE44 DOMUS BIA

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA287538 AV-44D02 ADAT DEM AVE44 DOMUS BIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso in mobili

  • Numero di moduli - 1

  • Copertura - Altri

  • Tipo di fissaggio - Montaggio a innesto

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8016978105663

Codice prodotto

FRA287538

Cod. produttore

287538

Produttore

FRA

Metodo di montaggio:

Incasso in mobili

Numero di moduli:

1

Copertura:

Altri

Tipo di fissaggio:

Montaggio a innesto

Colore:

Bianco

Tipo di superficie:

Opaco

Materiale:

Plastica

Adattatore per la serie civile Ave Sistema 44 Domus ® di colore bianco con 2 fori per le prese demiscelate a 2 uscite (PDM)