FRACARRO - FRA287520 SWP516TS MSW COMP 5IN 16OU TV A/P - 287520

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Utenti collegabili - 16
Numero di ingressi - 5
Ingresso terrestre - Attivo
Possibilità di collegamento in cascata - no
Numero di uscite - 16
Confezione
1 PZ
EAN
8016978102358
Codice prodotto
FRA287520
Cod. produttore
287520
Produttore
FRA
Utenti collegabili:
16
Numero di ingressi:
5
Ingresso terrestre:
Attivo
Possibilità di collegamento in cascata:
no
Numero di uscite:
16
Consumo massimo:
160 mA
Alimentatore:
Incluso
Segnale di comando:
DiSEqC
Alimentazione LNB (Low Noise Block Converter):
14 V / 18 V
Generatore di 22-kHz:
no


