AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA287519 SWP512TS MSW COMP 5IN 12OU TV A/P

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA287519 SWP512TS MSW COMP 5IN 12OU TV A/P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Utenti collegabili - 12

  • Numero di ingressi - 5

  • Ingresso terrestre - Attivo

  • Possibilità di collegamento in cascata - no

  • Numero di uscite - 12

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978102341

Codice prodotto

FRA287519

Cod. produttore

287519

Produttore

FRA

Utenti collegabili:

12

Numero di ingressi:

5

Ingresso terrestre:

Attivo

Possibilità di collegamento in cascata:

no

Numero di uscite:

12

Consumo massimo:

160 mA

Alimentatore:

Incluso

Segnale di comando:

DiSEqC

Alimentazione LNB (Low Noise Block Converter):

14 V / 18 V

Generatore di 22-kHz:

no

Multiswitch compatto a 5 ingressi e 12 uscite derivate con dip switch per selezionare il guadagno TV attivo o passivo.