AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA287469 DE414M DER 4OUT 5-2400 14dB MOR - 287469

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA287469 DE414M DER 4OUT 5-2400 14dB MOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Derivatore

  • Frequenza - 5...2400 MHz

  • Collegamento - Altri

  • Max. perdita di derivazione - 14 dB

  • Numero di uscite - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978101375

Codice prodotto

FRA287469

Cod. produttore

287469

Produttore

FRA

Modello:

Derivatore

Frequenza:

5...2400 MHz

Collegamento:

Altri

Max. perdita di derivazione:

14 dB

Numero di uscite:

1

Max perdita di inserzione:

4 dB

Derivatore a morsetto a 4 vie con attenuazione 14dB della serie DEM in banda TV e Satellite (5-2400MHz).