AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA287466 DE218M DER 2OUT 5-2400 18dB MOR - 287466

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA287466 DE218M DER 2OUT 5-2400 18dB MOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Derivatore

  • Frequenza - 5...2400 MHz

  • Collegamento - Altri

  • Max. perdita di derivazione - 18 dB

  • Numero di uscite - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978101405

Codice prodotto

FRA287466

Cod. produttore

287466

Produttore

FRA

Modello:

Derivatore

Frequenza:

5...2400 MHz

Collegamento:

Altri

Max. perdita di derivazione:

18 dB

Numero di uscite:

1

Max perdita di inserzione:

1.7 dB

Derivatore a morsetto a 2 vie con attenuazione 18dB della serie DEM in banda TV e Satellite (5-2400MHz).