AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA287464 DE210M DER 2OUT 5-2400 10dB MOR - 287464

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA287464 DE210M DER 2OUT 5-2400 10dB MOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Derivatore

  • Frequenza - 5...2400 MHz

  • Collegamento - Altri

  • Max. perdita di derivazione - 10 dB

  • Numero di uscite - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978101429

Codice prodotto

FRA287464

Cod. produttore

287464

Produttore

FRA

Modello:

Derivatore

Frequenza:

5...2400 MHz

Collegamento:

Altri

Max. perdita di derivazione:

10 dB

Numero di uscite:

1

Max perdita di inserzione:

3.5 dB

Derivatore a morsetto a 2 vie con attenuazione 10dB della serie DEM in banda TV e Satellite (5-2400MHz).