FRACARRO - FRA287423 PSU2032 ALIMENTATORE 20V 3250mA - 287423

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di ingresso - 207...253 V
Tensione di uscita - 20...20 V
Tipo di tensione di uscita - DC
Collegamento - Spina(maschio)
Stabilizzato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8016978099771
Codice prodotto
FRA287423
Cod. produttore
287423
Produttore
FRA
Tensione di ingresso:
207...253 V
Tensione di uscita:
20...20 V
Tipo di tensione di uscita:
DC
Collegamento:
Spina(maschio)
Stabilizzato:
sì
Alimentatori per la linea Multiswitch con connettore F o Jack maschio.


