AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA287421 SCD2-16LNB LNB SCD2 1OUT 16USR - 287421

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA287421 SCD2-16LNB LNB SCD2 1OUT 16USR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Unicable (SCR)

  • Colore - Grigio

  • Con multiswitch integrato - no

  • Numero di uscite - 1

  • Ingresso / Attacco - 40 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978099696

Codice prodotto

FRA287421

Cod. produttore

287421

Produttore

FRA

Modello:

Unicable (SCR)

Colore:

Grigio

Con multiswitch integrato:

no

Numero di uscite:

1

Ingresso / Attacco:

40 mm

Con custodia di protezione:

Con ingresso segnale terrestre:

no

LNB con un uscita SCD2 (dCSS) in grado di servire fino a 4 decoder SAT SCR e, contemporaneamente, il nuovo decoder SCD2 (dCSS) SKY-Q, ampliando i canali presenti nella distribuzione TV.L LNB si avvia in modalita statica con 24 transponder di Sky e Tivusat, funzione utile per il puntamento senza strumento SCR o dCSS compatibile.