AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA287410 PLC 1x64 Splitter ott.1x64SC/APC - 287410

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA287410 PLC 1x64 Splitter ott.1x64SC/APC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Su guida

  • Collegamento - Altri

  • Max. perdita di derivazione - 20.5 dB

  • Numero di uscite - 64

  • Alimentazione remota possibile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978099542

Codice prodotto

FRA287410

Cod. produttore

287410

Produttore

FRA

Modello:

Su guida

Collegamento:

Altri

Max. perdita di derivazione:

20.5 dB

Numero di uscite:

64

Alimentazione remota possibile:

no

Partitore ottico a 64 vie adatto alla realizzazione dei ROE di edificio, con tecnologia planar waveguide che consente bassissime perdite d inserzione.Adatto per una distribuzione ottica a basso costo ed ad alte prestazioni, si presta all utilizzo in innumerevoli tipologie installative.