AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA287387 DE2-14F DER.2OUT 5-2400 14dB VF - 287387

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA287387 DE2-14F DER.2OUT 5-2400 14dB VF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Su guida

  • Frequenza - 5...2400 MHz

  • Numero di derivazioni - 6

  • Collegamento - Connettore F

  • Max. perdita di derivazione - 12 dB

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8016978097456

Codice prodotto

FRA287387

Cod. produttore

287387

Produttore

FRA

Modello:

Su guida

Frequenza:

5...2400 MHz

Numero di derivazioni:

6

Collegamento:

Connettore F

Max. perdita di derivazione:

12 dB

Max perdita di inserzione:

0 dB

Alimentazione remota possibile: