AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA287383 DE1-14F DER.1OUT 5-2400 14dB VF - 287383

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA287383 DE1-14F DER.1OUT 5-2400 14dB VF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Su guida

  • Frequenza - 5...2400 MHz

  • Numero di derivazioni - 3

  • Collegamento - Connettore F

  • Max. perdita di derivazione - 6 dB

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8016978097395

Codice prodotto

FRA287383

Cod. produttore

287383

Produttore

FRA

Modello:

Su guida

Frequenza:

5...2400 MHz

Numero di derivazioni:

3

Collegamento:

Connettore F

Max. perdita di derivazione:

6 dB

Max perdita di inserzione:

0 dB

Alimentazione remota possibile: