AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA287373 SWA930TS AMPLF.9IN 30DB TV A/P

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA287373 SWA930TS AMPLF.9IN 30DB TV A/P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite - 9

  • Numero di ingressi - 9

  • Modello - Amplificatore di linea

  • Alimentazione a distanza -

  • Guadagno satellitare - 30 dB

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978097210

Codice prodotto

FRA287373

Cod. produttore

287373

Produttore

FRA

Numero di uscite:

9

Numero di ingressi:

9

Modello:

Amplificatore di linea

Alimentazione a distanza:

Guadagno satellitare:

30 dB

Alimentatore:

Nessuno

Regolatore di livello:

no

Guadagno terrestre:

18 dB

Canale di ritorno (CATV):

Generatore di 22-kHz:

no

Amplificatore di testa o di linea con 9 ingressi (8 Satellite e 1 TV) e regolazione del guadagno.