FRACARRO - FRA287371 SWI1724TS MSW CAS 17IN 24OU TV A/P - 287371

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Utenti collegabili - 24
Numero di ingressi - 17
Ingresso terrestre - Attivo
Possibilità di collegamento in cascata - sì
Numero di uscite - 24
Confezione
1 PZ
EAN
8016978097197
Codice prodotto
FRA287371
Cod. produttore
287371
Produttore
FRA
Utenti collegabili:
24
Numero di ingressi:
17
Ingresso terrestre:
Attivo
Possibilità di collegamento in cascata:
sì
Numero di uscite:
24
Consumo massimo:
160 mA
Alimentatore:
Nessuno
Segnale di comando:
DiSEqC
Alimentazione LNB (Low Noise Block Converter):
14 V / 18 V
Generatore di 22-kHz:
no


