FRACARRO - FRA287354 SWP932TS MSW COMP 9IN 32OU TV A/P - 287354

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Utenti collegabili - 32
Numero di ingressi - 9
Ingresso terrestre - Attivo
Possibilità di collegamento in cascata - no
Numero di uscite - 32
Confezione
1 PZ
EAN
8016978097012
Codice prodotto
FRA287354
Cod. produttore
287354
Produttore
FRA
Utenti collegabili:
32
Numero di ingressi:
9
Ingresso terrestre:
Attivo
Possibilità di collegamento in cascata:
no
Numero di uscite:
32
Consumo massimo:
160 mA
Alimentatore:
Incluso
Segnale di comando:
DiSEqC
Alimentazione LNB (Low Noise Block Converter):
14 V / 18 V
Generatore di 22-kHz:
no


