AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA287269 ZNESPTO15 Zanc espans tondino 15cm - 287269

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA287269 ZNESPTO15 Zanc espans tondino 15cm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Supporto / Zanca da parete

  • Diametro del pilone - 30...60 mm

  • Distanza riferita a - Parete

  • Distanza - 15 cm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8016978093625

Codice prodotto

FRA287269

Cod. produttore

287269

Produttore

FRA

Modello:

Supporto / Zanca da parete

Diametro del pilone:

30...60 mm

Distanza riferita a:

Parete

Distanza:

15 cm

Materiale:

Acciaio

Supporti a espansione a tubetto o tondino pieno, zincatura elettrolitica