AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA287252 PaloCB2 2/50 Palo CB 2mt sp2mm d50

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA287252 PaloCB2 2/50 Palo CB 2mt sp2mm d50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Palo ad innesto

  • Lunghezza - 2 m

  • Diametro - 50 mm

  • Spessore della parete - 2 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978093342

Codice prodotto

FRA287252

Cod. produttore

287252

Produttore

FRA

Modello:

Palo ad innesto

Lunghezza:

2 m

Diametro:

50 mm

Spessore della parete:

2 mm

Pali singoli zincati a fuoco, con dadi M8 e bulloni inclusi.