AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA287224 Pull Conn Connettore trazione

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA287224 Pull Conn Connettore trazione

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale della guaina esterna - Altri

  • Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6 - Eca

  • Diametro esterno approssimativo - 3 mm

  • Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2 - no

  • Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-21 (Cat A F / R) - no

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8016978092062

Codice prodotto

FRA287224

Cod. produttore

287224

Produttore

FRA

Materiale della guaina esterna:

Altri

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Diametro esterno approssimativo:

3 mm

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-21 (Cat A F / R):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-22 (Cat A):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-23 (Cat B):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-25 (Cat D):

no

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Senza alogeno secondo IEC 60754-1:

no

Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:

no

Senza alogeno secondo IEC 60754-3:

no

Tappo Mini-Mini per tiraggio delle fibre PRXXX