AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA287196 CCF50B CONN. F CRIMPARE 5.0 mm - 287196

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA287196 CCF50B CONN. F CRIMPARE 5.0 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - F

  • Modello - Plug / Maschio

  • Tipo di contatto - Maschio

  • Tipo di cavo - RG 59

  • Connettore angolare - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978090686

Codice prodotto

FRA287196

Cod. produttore

287196

Produttore

FRA

Tipo di connettore:

F

Modello:

Plug / Maschio

Tipo di contatto:

Maschio

Tipo di cavo:

RG 59

Connettore angolare:

no

Collegamento:

Vite

Impedenza:

75 Ohm

Montaggio isolato:

no

Connettore di tipo F a vite con fissaggio del cavo da 4.9-5.0 mm a crimpare.