FRACARRO - FRA287191 CF66B Conn.F avvitare 6,6mm - 287191

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - F
Modello - Plug / Maschio
Tipo di contatto - Maschio
Tipo di cavo - RG 6
Connettore angolare - no
Confezione
1 PZ
EAN
8016978090587
Codice prodotto
FRA287191
Cod. produttore
287191
Produttore
FRA
Tipo di connettore:
F
Modello:
Plug / Maschio
Tipo di contatto:
Maschio
Tipo di cavo:
RG 6
Connettore angolare:
no
Collegamento:
Vite
Impedenza:
75 Ohm
Montaggio isolato:
no
Connettore di tipo F a vite con fissaggio del cavo da 6,6 mm ad avvitare.


