FRACARRO - FRA287140 UX-MBTW6 LTE LNB UNI MONOB TWIN 6 LTE - 287140

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Twin Out (2 uscite)
Colore - Grigio
Con multiswitch integrato - no
Numero di uscite - 2
Ingresso / Attacco - 40 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
convertitori
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8016978087822
Codice prodotto
FRA287140
Cod. produttore
287140
Produttore
FRA
Modello:
Twin Out (2 uscite)
Colore:
Grigio
Con multiswitch integrato:
no
Numero di uscite:
2
Ingresso / Attacco:
40 mm
Con custodia di protezione:
sì
Con ingresso segnale terrestre:
no
LNB monoblocco 6° con 2 uscite universali


