FRACARRO - FRA287139 UX-MBS6 LTE LNB UNI MONOB SING 6 LTE - 287139

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Singolo
Colore - Grigio
Con multiswitch integrato - no
Numero di uscite - 1
Ingresso / Attacco - 40 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
convertitori
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8016978087815
Codice prodotto
FRA287139
Cod. produttore
287139
Produttore
FRA
Modello:
Singolo
Colore:
Grigio
Con multiswitch integrato:
no
Numero di uscite:
1
Ingresso / Attacco:
40 mm
Con custodia di protezione:
sì
Con ingresso segnale terrestre:
no
LNB monoblocco 6° con 1 uscita universale


