AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA280835 GW-CN ADAT SIN GEW CHORUS NER - 280835

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA280835 GW-CN ADAT SIN GEW CHORUS NER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso in mobili

  • Numero di moduli - 1

  • Copertura - Altri

  • Tipo di fissaggio - Montaggio a innesto

  • Colore - Nero

Confezione

  • 20 PZ

Serie di prodotti

EAN

8016978082735

Codice prodotto

FRA280835

Cod. produttore

280835

Produttore

FRA

Metodo di montaggio:

Incasso in mobili

Numero di moduli:

1

Copertura:

Altri

Tipo di fissaggio:

Montaggio a innesto

Colore:

Nero

Tipo di superficie:

Opaco

Materiale:

Plastica

Adattatore per la serie civile Gewiss Chorus nero Satinato ® di colore nero lucido con 1 foro per le prese a 1 uscita (SPI e SPF)