AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
Presa

FRACARRO - FRA280809 VI-802 ADAT DEM VIM 8000 AVO

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA280809 VI-802 ADAT DEM VIM 8000 AVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso in mobili

  • Numero di moduli - 1

  • Copertura - Altri

  • Tipo di fissaggio - Montaggio a innesto

  • Colore - Altri

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8016978068661

Codice prodotto

FRA280809

Cod. produttore

280809

Produttore

FRA

Metodo di montaggio:

Incasso in mobili

Numero di moduli:

1

Copertura:

Altri

Tipo di fissaggio:

Montaggio a innesto

Colore:

Altri

Tipo di superficie:

Opaco

Materiale:

Plastica

Adattatore per la serie civile Vimar 8000 ® di colore avorio con 2 fori per le prese demiscelate a 2 uscite (PDM)