AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA280711 DE1-14 DERIV.1DER 5-2400 - 280711

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA280711 DE1-14 DERIV.1DER 5-2400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Derivatore

  • Frequenza - 5...2400 MHz

  • Numero di derivazioni - 1

  • Collegamento - Connettore F

  • Max. perdita di derivazione - 14 dB

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8016978007554

Codice prodotto

FRA280711

Cod. produttore

280711

Produttore

FRA

Modello:

Derivatore

Frequenza:

5...2400 MHz

Numero di derivazioni:

1

Collegamento:

Connettore F

Max. perdita di derivazione:

14 dB

Numero di uscite:

1

Max perdita di inserzione:

1.5 dB

Derivatore verticale a 1 via con attenuazione 14dB e connettore F in banda TV e Satellite (5-2400MHz).