FRACARRO - FRA280705 PA8 PARTITORE 8VIE 5-2400MHz


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Su guida
Frequenza - 5...2400 MHz
Numero di derivazioni - 8
Collegamento - Connettore F
Max. perdita di derivazione - 12 dB
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Partitori e derivator
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8016978035038
Codice prodotto
FRA280705
Cod. produttore
280705
Produttore
FRA
Modello:
Su guida
Frequenza:
5...2400 MHz
Numero di derivazioni:
8
Collegamento:
Connettore F
Max. perdita di derivazione:
12 dB
Numero di uscite:
8
Max perdita di inserzione:
20 dB
Alimentazione remota possibile:
sì