FRACARRO - FRA280703 PA3 PARTITORE 3VIE 5-2400MHz


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Su guida
Frequenza - 5...2400 MHz
Collegamento - Connettore F
Max. perdita di derivazione - 7.5 dB
Numero di uscite - 4
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Partitori e derivator
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8016978035014
Codice prodotto
FRA280703
Cod. produttore
280703
Produttore
FRA
Modello:
Su guida
Frequenza:
5...2400 MHz
Collegamento:
Connettore F
Max. perdita di derivazione:
7.5 dB
Numero di uscite:
4
Max perdita di inserzione:
11 dB
Alimentazione remota possibile:
sì