AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA280702 PA4 PARTIT.4VIE 5-2400 - 280702

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA280702 PA4 PARTIT.4VIE 5-2400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Su guida

  • Frequenza - 5...2400 MHz

  • Collegamento - Connettore F

  • Max. perdita di derivazione - 7 dB

  • Numero di uscite - 4

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8016978007790

Codice prodotto

FRA280702

Cod. produttore

280702

Produttore

FRA

Modello:

Su guida

Frequenza:

5...2400 MHz

Collegamento:

Connettore F

Max. perdita di derivazione:

7 dB

Numero di uscite:

4

Max perdita di inserzione:

12 dB

Alimentazione remota possibile:

Partitore verticale a 4 vie con connettore F in banda TV e Satellite (5-2400MHz).