AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA280701 PA2 PARTIT.2VIE 5-2400 - 280701

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA280701 PA2 PARTIT.2VIE 5-2400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Su guida

  • Frequenza - 5...2400 MHz

  • Collegamento - Connettore F

  • Max. perdita di derivazione - 4 dB

  • Numero di uscite - 2

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8016978007776

Codice prodotto

FRA280701

Cod. produttore

280701

Produttore

FRA

Modello:

Su guida

Frequenza:

5...2400 MHz

Collegamento:

Connettore F

Max. perdita di derivazione:

4 dB

Numero di uscite:

2

Max perdita di inserzione:

6 dB

Alimentazione remota possibile:

Partitore verticale a 2 vie con connettore F in banda TV e Satellite (5-2400MHz).