AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA271184 SCD2-5216W MSW SCD2 5IN WB 2OUT FVM

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA271184 SCD2-5216W MSW SCD2 5IN WB 2OUT FVM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Utenti collegabili - 2

  • Numero di ingressi - 5

  • Ingresso terrestre - Attivo

  • Possibilità di collegamento in cascata -

  • Numero di uscite - 5

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978103690

Codice prodotto

FRA271184

Cod. produttore

271184

Produttore

FRA

Utenti collegabili:

2

Numero di ingressi:

5

Ingresso terrestre:

Attivo

Possibilità di collegamento in cascata:

Numero di uscite:

5

Consumo massimo:

330 mA

Alimentatore:

Nessuno

Segnale di comando:

DiSEqC

Alimentazione LNB (Low Noise Block Converter):

14 V / 18 V

Generatore di 22-kHz:

no

Multiswitch SCD2 (dCSS) in cascata, 5 ingressi con CAG compatibili anche con LNB Wideband e 2 uscite derivate con 16 frequenze ciascuna e autodetection della modalita di funzionamento, alimentato interamente da connettore DC-IN, da linea VL o da decoder.Frequenze SKY Italia e SKY UK.