AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA271179 SCD2-5816W SW SCD2 5IN WB 8OUT FVM

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA271179 SCD2-5816W SW SCD2 5IN WB 8OUT FVM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Utenti collegabili - 12

  • Numero di ingressi - 5

  • Ingresso terrestre - Nessuno

  • Possibilità di collegamento in cascata -

  • Segnale di comando - DiSEqC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978103591

Codice prodotto

FRA271179

Cod. produttore

271179

Produttore

FRA

Utenti collegabili:

12

Numero di ingressi:

5

Ingresso terrestre:

Nessuno

Possibilità di collegamento in cascata:

Segnale di comando:

DiSEqC

Alimentazione LNB (Low Noise Block Converter):

14 V / 18 V

Generatore di 22-kHz:

no

Multiswitch SCD2 (dCSS) in cascata, 5 ingressi con CAG compatibili anche con LNB Wideband e 8 uscite derivate con 16 frequenze ciascuna e autodetection della modalita di funzionamento, alimentato interamente da connettore DC-IN, da linea VL o da decoder.Frequenze SKY Italia e SKY UK.