FRACARRO - FRA271162 SWI506SA MSW CASC 5IN 6OUT SAT AD - 271162

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Utenti collegabili - 6
Numero di ingressi - 5
Possibilità di collegamento in cascata - sì
Numero di uscite - 6
Consumo massimo - 170 mA
Confezione
1 PZ
EAN
8016978097876
Codice prodotto
FRA271162
Cod. produttore
271162
Produttore
FRA
Utenti collegabili:
6
Numero di ingressi:
5
Possibilità di collegamento in cascata:
sì
Numero di uscite:
6
Consumo massimo:
170 mA
Alimentatore:
Nessuno
Segnale di comando:
DiSEqC
Alimentazione LNB (Low Noise Block Converter):
14 V / 18 V
Generatore di 22-kHz:
no


