AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA271095 SWI85T15 DERIV.TV/SAT 1 VIA -15dB - 271095

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA271095 SWI85T15 DERIV.TV/SAT 1 VIA -15dB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi - 5

  • Possibilità di collegamento in cascata -

  • Numero di uscite - 5

  • Alimentatore - Nessuno

  • Segnale di comando - DiSEqC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978084050

Codice prodotto

FRA271095

Cod. produttore

271095

Produttore

FRA

Numero di ingressi:

5

Possibilità di collegamento in cascata:

Numero di uscite:

5

Alimentatore:

Nessuno

Segnale di comando:

DiSEqC

Alimentazione LNB (Low Noise Block Converter):

14 V / 18 V

Generatore di 22-kHz:

no

Derivatore con 5 ingressi (4 Satellite e 1 TV), 5 uscite di passaggio e 5 uscite derivate.