AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA271081 SWI4404-00 SMART SWLINE XS 4*4 -0dB - 271081

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA271081 SWI4404-00 SMART SWLINE XS 4*4 -0dB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Utenti collegabili - 4

  • Numero di ingressi - 4

  • Ingresso terrestre - Nessuno

  • Possibilità di collegamento in cascata -

  • Numero di uscite - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978068289

Codice prodotto

FRA271081

Cod. produttore

271081

Produttore

FRA

Utenti collegabili:

4

Numero di ingressi:

4

Ingresso terrestre:

Nessuno

Possibilità di collegamento in cascata:

Numero di uscite:

4

Consumo massimo:

35 mA

Alimentatore:

Nessuno

Segnale di comando:

DiSEqC

Alimentazione LNB (Low Noise Block Converter):

14 V / 18 V

Generatore di 22-kHz:

no

Multiswitch in cascata a 4 ingressi e 4 uscite derivate con 0dB di attenuazione sulle derivate utente.