AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA271068 SWI8912PLUS MSW XS9+ 9IN 12OUT

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA271068 SWI8912PLUS MSW XS9+ 9IN 12OUT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Utenti collegabili - 12

  • Numero di ingressi - 9

  • Ingresso terrestre - Attivo

  • Possibilità di collegamento in cascata -

  • Numero di uscite - 12

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978081424

Codice prodotto

FRA271068

Cod. produttore

271068

Produttore

FRA

Utenti collegabili:

12

Numero di ingressi:

9

Ingresso terrestre:

Attivo

Possibilità di collegamento in cascata:

Numero di uscite:

12

Consumo massimo:

350 mA

Alimentatore:

Nessuno

Segnale di comando:

DiSEqC

Alimentazione LNB (Low Noise Block Converter):

14 V / 18 V

Generatore di 22-kHz:

no

Multiswitch in cascata a 9 ingressi con guadagno attivo e regolazione separata nelle bande TV e Satellite (SAT A e SAT B separate).